GHIR 38.1C-612 Groeven en draaien kotterstaven met koelgaten.

Artikelnummer: 2800623
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800623
EAN/GTIN 7291075091083
Nummer fabrikant 2800623
L-nummer L23920 885

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijbreedte maximum (CWX) 0,252″, snijbreedte minimum (CWN) 0,189″, totale lengte (OAL) 10″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,472″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,252″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,189″
  • functionele breedte (WF): 1,23″
  • minimale boordiameter (DMIN): 2,08″
totale lengte (OAL): 10″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen