GIPI 6.35-3.18 IC8250 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Internal Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6405259
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405259
EAN/GTIN 7291075239027
Nummer fabrikant 6405259
L-nummer L23940 1230

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 3,18 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm