GHIL 32C-610 Internal Boring Bar, With Coolant through.

Artikelnummer: 2800577
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800577
EAN/GTIN 7291075030099
Nummer fabrikant 2800577
L-nummer L23920 2217

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 26,2 mm
  • Dmin afsteken 43 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen