CGHN 32-6S Single Ended Blades, for grooving and turning.

Artikelnummer: 2800537
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800537
EAN/GTIN 7291075039733
Nummer fabrikant 2800537
L-nummer L23920 521

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen