GHIUL 20-20-5 Boring Bars for undercutting &turning.

Artikelnummer: 2800375
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800375
    EAN/GTIN 7291075030150
    Nummer fabrikant 2800375
    L-nummer L23920 437

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaibeitelhouder, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
    • Functiebreedte (WF) 13 mm
    • Koplengte (links) 51 mm
    • Dmin afsteken 20 mm
    • Totale lengte (OAL) 200 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen