GIPI 4.00-2.0UL IC20 Internal, deuble-ended inserts for undercutting.

Artikelnummer: 6401353
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401353
EAN/GTIN 7291075028249
Nummer fabrikant 6401353
L-nummer L23940 1150

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer FG.
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 30 mm