{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijving | TX15 | |
Schroefdraad | M6 | |
Lengte L | 7 mm | |
Aanhaalmoment | 1,5 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 279815 3 | |
EAN/GTIN | 4062406249236 | |
Nummer fabrikant | 279815 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Klemschroef 3
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
|
||
Aandrijving | TX15 | SW2,5 | SW5 |
Aanhaalmoment | 1,5 Nm | 10 Nm | 5 Nm |
Schroefdraad | M6 | M6 | M6 |
Inhoud | 10-delig | ||
Lengte L | 7 mm | 14 mm | 12 mm |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef |