Bevestigingsschroeven-set, 10-delig, Type: 3

Artikelnummer: 269026 3
Prijs instellen 10 Stuk (1,13 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10-delig
Aandrijving SW2,5
Schroefdraad M6
Lengte L 14 mm
Aanhaalmoment 10 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269026 3
EAN/GTIN 4062406324582
Nummer fabrikant 269026 3

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bevestigingsschroeven-set, 10-delig, Type: 3

Bevestigingsschroeven-set, 10-delig, Type: 3

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 11,30
(1,13 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,40
vanaf 10  Stuks
€ 7,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Aandrijving SW2,5 TX15 SW5
Aanhaalmoment 10 Nm 1,5 Nm 5 Nm
Schroefdraad M6 M6 M6
Inhoud 10-delig
Lengte L 14 mm 7 mm 12 mm
Producttype Schroef Schroef Schroef

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen