Bakwagens met gaaswanden

Artikelnummer: 2763
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Bakwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2763
EAN/GTIN 4017976012629
Nummer fabrikant 2763
L-nummer L90080 503

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Bodem van houten plaat, toplaag beukendecor. Profielstalen constructie. Draadgaas 50 x 50 x 4 mm ingelast. Deksel van draadgaas, 2-delig klapbaar. Ringogen voor hangslot. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Nuttige hoogte: 806 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Laadvlakhoogte (mm): 806
Totale lengte (mm): 1330
Totale breedte (mm): 825
Totale hoogte (mm): 1113
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen