{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 65 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 100 mm | |
Inzetsoort | links | |
Systeemsleutel | ja | |
Steekbreedte w | 5 mm; 6 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 35 mm | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 274064 65/100 | |
EAN/GTIN | 4062406094348 | |
Nummer fabrikant | 274064 65/100 |