PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting: 16/34mm

Artikelnummer: 273925 16/34
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Schachtgrootte 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 10 mm
Koplengte L1 31 mm
Totale lengte L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Fabrikantnummer PCHL 16-34
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273925 16/34
EAN/GTIN 7291075287226
Nummer fabrikant 2302225

Omschrijving

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937273939.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen