{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PENTACUT | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 20 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 6,5 mm | |
Koplengte L1 | 19,5 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | PCHL 16-24 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273925 16/24 | |
EAN/GTIN | 7291075171952 | |
Nummer fabrikant | 2301612 |