Eco-steekzwaard, neutraal, Type: 32/5mm

Artikelnummer: 273856 32/5
Korting
206,00 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 110 mm
Hoogte h1 25 mm
Totale lengte L 150 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273856 32/5
EAN/GTIN 4045197989383
Nummer fabrikant 273856 32/5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.
Met koelvloeistofoverdracht voor opnames van andere producenten (bijv. EWS).

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder nr. 319132319133.

Reservedeel:

Sluitbout nr. 279828 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.