Eco-steekzwaard 32/2 mm

Artikelnummer: 273856 32/2
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 60 mm
Hoogte h1 25 mm
Totale lengte L 150 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273856 32/2
EAN/GTIN 4045197989352
Nummer fabrikant 273856 32/2

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.
Met koelvloeistofoverdracht voor opnames van andere producenten (bijv. EWS).

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder nr. 319132319133.

Reservedeel:

Sluitbout nr. 279828 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.