{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtbreedte b | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 72 mm | |
L2 | 18,5 mm | |
Bout | 279815 9 | |
Producttype | Klemhouder |
Artikelnummer | 273840 16 | |
EAN/GTIN | 4045197517364 | |
Nummer fabrikant | 273840 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-klemhouder 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
156,00 €
€ 73,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
L2 | 18,5 | 24,5 | |
Schachtbreedte b | 16 | 16 | |
Bout | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts |
Serie | Eco | Eco | Eco |
Producttype | Klemhouder | Klemhouder | Klemhouder |