{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Steekbreedte w | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 32 mm | |
Koplengte L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HFHR 25-100-6T32 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273768 100-180 | |
EAN/GTIN | 7291075033724 | |
Nummer fabrikant | 2500288 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt 100-180 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Steekbreedte w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts |
Insteekdiepte tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |