{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 18 mm | |
Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
Koplengte L1 | 39 mm | |
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Bout | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273750 25/6 | |
EAN/GTIN | 4045197484598 | |
Nummer fabrikant | 273750 25/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekdraaihouder, rechts, Schacht- / steekbreedte w: 25/6mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 39 mm | 50 mm | 40,5 mm |
Steekbreedte w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |