{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 20 mm | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 37 mm | |
Schachtbreedte b | 16 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Bout | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273756 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197485083 | |
Nummer fabrikant | 273756 16/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 16/4mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
152,00 €
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 155,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
198,00 €
€ 99,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
198,00 €
€ 99,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
230,00 €
€ 149,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
158,50 €
€ 79,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee |
Totale lengte L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 78,5 mm | 84,5 mm | 84 mm | 92,5 mm | 97,5 mm | 150 mm | 100 mm | 109 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 37 mm | 30 mm | 35 mm | 31 mm | 37 mm | 31,5 mm | 37,5 mm | 37 mm | 45,5 mm | 37 mm | 48 mm | 30 mm | 39 mm |
Inzetsoort | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links |
Insteekdiepte tmax | 20 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm | 30 mm | 12 mm | 21 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |