MINCUT MIFR snij-inzetdelen neutraal 3/15 mm

Artikelnummer: 270426 3/15
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort IC908
Plaatafmeting ⌀ d 15 mm
Hoekradius R 0,2 mm
WF 5,85 mm
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 15 mm - 60 mm
Voeding f axiaal steken 0,03 mm/omw. - 0,05 mm/omw.
Voeding f vlakdraaien 0,03 mm/omw. - 0,04 mm/omw.
Serie MINCUT
Fabrikantnummer MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270426 3/15
EAN/GTIN 7291075262476
Nummer fabrikant 3300281

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen