{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 10 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SDJCR1010JX-11FF | |
geschikte wisselplaat | DC..11T3.. | |
Functiebreedte L4 | 10 mm | |
Koplengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 269991 3 | |
EAN/GTIN | 4960664603220 | |
Nummer fabrikant | 31013466 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klemdraaihouder, rechts, Type: 3
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 74,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 82,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten |
Totale lengte L | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 20 mm | 10 mm | 15 mm | 16 mm | 26 mm |
Schachtgrootte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Functiebreedte L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |