{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SDJCR1616JX-11FF | |
geschikte wisselplaat | DC..11T3.. | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 269991 2 | |
EAN/GTIN | 4960664603336 | |
Nummer fabrikant | 31013705 |