• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Wisselplaatschroevenset, 10-delig, Type: 37

Artikelnummer: 269028 37
Prijs instellen 10 Stuk (3,45 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10-delig
Aandrijving TX25
Schroefdraad M6
Lengte L 16 mm
Aanhaalmoment 10 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269028 37
EAN/GTIN 4062406351847
Nummer fabrikant 269028 37