Wisselplaatschroevenset, 10-delig, Type: 20

Artikelnummer: 269028 20
Prijs instellen 10 Stuk (5,14 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10-delig
Aandrijving TX15
Schroefdraad M4,5
Lengte L 11,7 mm
Aanhaalmoment 5 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269028 20
EAN/GTIN 4062406248758
Nummer fabrikant 269028 20