Snelwisselboorstang HM 8/04 mm

Artikelnummer: 268112 8/04
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS/plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Plaatafmeting 4 mm
Inzetsoort rechts
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E08X SDQCR/L04
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat DC.. 04T0..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 5,2 mm
Middenverplaatsing L3 2,6 mm
Nuttige diepte T 1,1 mm
Halsbreedte L4 4 mm
Koplengte L1 26 mm
Totale lengte L 57 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 26
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268112 8/04
EAN/GTIN 4062406583989
Nummer fabrikant 268112 8/04