Omschrijving:
Tbv het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
Behuizing uit hoogwaardig aluminium
Overbrengingsverhouding 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
Alle modellen met terugloopbeveiliging (RS)
Overbelastingsbeveiliging ″Slipper″ ter bescherming van het tandwielstelsel, rechts- en linksom werkend
Met gebogen reactiearm in Z-vorm
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel
Kenmerk:
- Afstand vierkantaandrijving - begin reactiearm (min.): 110
- Afstand uitgang vierkantaandrijving - einde reactiearm (max): 190
- Uitgang vierkant [metrisch]: 1.1/2″
- Uitgang vierkant [metrisch]: 38,1 mm
- Uitgang vierkant [imperiaal]: 1.1/2″
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
- Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
- Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
- Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
- Uitgaand koppel (max.) [Nm]: 8000
- Ingangskoppel (max.) [Nm]: 420 Nm
- Totale breedte zonder reactiearm: 128
- Totale hoogte met reactiearm (min.): 338
- Totale hoogte met reactiearm (max.): 342
- Totale hoogte zonder reactiearm: 277
- Totale lengte [mm]: 230 mm
- Zekering Uitgang vierkant: Borgring en pen
- Zekering voor haakse aandrijving: Borgring en pen
- Beveiliging tegen overbelasting: Slipper slipkoppeling
- Overbrengingsverhouding: 1:22
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Terugloopblokkering: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen