Omschrijving:
Tbv het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
Behuizing uit hoogwaardig aluminium
Overbrengingsverhouding 1:16
Modelnummer DVV-40ZRS met terugloopbeveiliging (RS)
Overbelastingsbeveiliging ″Slipper″ ter bescherming van het tandwielstelsel, rechts- en linksom werkend
Met modelafhankelijke, gebogen reactiearm in Z-vorm uit chroom-vanadiumstaal
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel
Kenmerk:
- Afstand vierkantaandrijving - begin reactiearm (min.): 68
- Afstand uitgang vierkantaandrijving - einde reactiearm (max): 133
- Uitgang vierkant [metrisch]: 1″
- Uitgang vierkant [metrisch]: 25 mm
- Uitgang vierkant [imperiaal]: 1″
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
- Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
- Uitgaand koppel (max.) [Nm]: 4000
- Ingangskoppel (max.) [Nm]: 310 Nm
- Totale breedte zonder reactiearm: 88
- Totale hoogte met reactiearm (min.): 264
- Totale hoogte met reactiearm (max.): 270
- Totale hoogte zonder reactiearm: 227
- Totale lengte [mm]: 230 mm
- Zekering Uitgang vierkant: Borgring en pen
- Zekering voor haakse aandrijving: Pin slot
- Beveiliging tegen overbelasting: Slipper slipkoppeling
- Overbrengingsverhouding: 1:16
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Terugloopblokkering: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen