{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7130-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261224 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750404 | |
Nummer fabrikant | 261224 HB7130-2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 110304, Soort: HB7130-2
op aanvraag
Op voorraad
517 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
545 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
€ 10,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
411 stuks direct leverbaar
€ 10,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Soort | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 |
Spaanbreker | VM | VM | MF | MM |
Hoofdtoepassing | M | M | M | M |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |