VB.T 110304, Soort: HB7120-1

Artikelnummer: 261224 HB7120-1
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
580 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VBMT 110304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 260 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261224 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818836
Nummer fabrikant 261224 HB7120-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VB.T 110304, Soort: HB7120-1

VB.T 110304, Soort: HB7120-1

op aanvraag
Op voorraad
580 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,24
vanaf 10  Stuks
€ 15,20
op aanvraag
Op voorraad
485 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,94
vanaf 10  Stuks
€ 14,95
op aanvraag
Op voorraad
411 stuks direct leverbaar
€ 10,85
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
18,24 €
€ 12,96
vanaf 10  Stuks
15,20 €
€ 10,80
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM
Snedecondities continu licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Soort HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min