Klemdraaihouder 20/16 mm

Artikelnummer: 261107 20/16
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVHBR/L 2020K16
geschikte wisselplaat VB.. 1604..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 16 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 8
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 107,5 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261107 20/16
EAN/GTIN 4045197655745
Nummer fabrikant 261107 20/16

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen