{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 12 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SVHBR/L 1212F11 | |
geschikte wisselplaat | VB.. 1103.. | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 13 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 261107 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197655714 | |
Nummer fabrikant | 261107 12/11 |