{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TCMT 16T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SS | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260956 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197710871 | |
Nummer fabrikant | 260956 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT 16T304, Soort: HB7020
op aanvraag
Op voorraad
507 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
573 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.117 stuks direct leverbaar
5,75 €
€ 3,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.062 stuks direct leverbaar
7,45 €
€ 3,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Soort | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT020 |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 330 m/min |