TCMT 110204, Soort: HB7035-1

Artikelnummer: 260952 HB7035-1
Korting
9,48 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,66 9,48 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,55 7,90 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TCMT 110204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7035-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker SS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260952 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874665
Nummer fabrikant 260952 HB7035-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


TCMT 110204, Soort: HB7035-1

TCMT 110204, Soort: HB7035-1

op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
9,48 €
€ 6,66
vanaf 10  Stuks
7,90 €
€ 5,55
op aanvraag
Op voorraad
573 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
9,48 €
€ 6,66
vanaf 10  Stuks
7,90 €
€ 5,55
op aanvraag
Op voorraad
507 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,00 €
€ 8,52
vanaf 10  Stuks
10,00 €
€ 7,10
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,48
vanaf 10  Stuks
€ 7,90
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,00
vanaf 10  Stuks
€ 10,00
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,00 €
€ 8,52
vanaf 10  Stuks
10,00 €
€ 7,10
op aanvraag
Op voorraad
1.117 stuks direct leverbaar
5,75 €
€ 3,40
op aanvraag
Op voorraad
1.062 stuks direct leverbaar
7,45 €
€ 3,60
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat TCMT 110204 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm
Soort HB7035-1 HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7010-1 HB7035-1 HBT020 HBT020
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min 120 m/min - 330 m/min