Boorstang staal 40/16 mm

Artikelnummer: 260935 40/16
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 40 mm
    Plaatafmeting 16 mm
    Inzetsoort links
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A40T STFCR/L16
    Instelhoek κ 90 graden
    geschikte wisselplaat TC.. 16T3..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 49 mm
    Middenverplaatsing L3 27 mm
    Spanhoogte L2 39 mm
    Koplengte L1 37,5 mm
    Totale lengte L 300 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 2
    Onderlegplaat 269005 7
    Onderlegplaatschroef 269013 2
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260935 40/16
    EAN/GTIN 4045197656087
    Nummer fabrikant 260935 40/16

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen