GARANT Master Mute boorstang 40/16 mm

Artikelnummer: 260921 40/16
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 8024
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Mute
    Schacht-⌀ Ds 40 mm
    Plaatafmeting 16 mm
    Inzetsoort links
    Norm DIN 8024
    Trilling gedempt
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A40X STFCR/L16
    Instelhoek κ 90 graden
    geschikte wisselplaat TC.. 16T3..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
    Middenverplaatsing L3 27 mm
    niet spanbaar bereik S 240 mm
    Totale lengte L 345 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 50
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260921 40/16
    EAN/GTIN 4067263623489
    Nummer fabrikant 260921 40/16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ronde as zonder spanvlak.

    Tip:

    Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen