{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7140-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 200 m/min | |
Coating | gecoat | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260762 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263314868 | |
Nummer fabrikant | 260762 HB7140-2 |