Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm

Artikelnummer: 260706 20/09
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SSSCR/L 2020K09
geschikte wisselplaat SC.. 09T3..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 20 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 12
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 45 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260706 20/09
EAN/GTIN 4045197653291
Nummer fabrikant 260706 20/09