{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMT11T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | GK | |
Toleranz | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 330 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260490 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878635 |