DC.T 11T304, Soort: CA115P

Artikelnummer: 260490 CA115P
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,89 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,74 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA115P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung continu
Spanbrecher GK
Toleranz M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 340 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260490 CA115P
EAN/GTIN 4960664045846
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de