DCMX 11T304 Wiper PR1725

Artikelnummer: 260388 PR1725

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,87 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,56 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMX 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR1725
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing M
Neventoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WP
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 200 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 50 m/min - 150 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260388 PR1725
EAN/GTIN 4960664892075

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal