{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A12L SDUCR/L07 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 16 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 9 mm | |
Spanhoogte L2 | 11 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260342 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197653079 | |
Nummer fabrikant | 260342 12/07 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |