DC.T 070202, Soort: SW05

Artikelnummer: 260381 SW05
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 070202
Hoekradius 0,2 mm
Soort SW05
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing Ti
Snedecondities continu
Spaanbreker MQ
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 1 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 40 m/min - 100 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260381 SW05
EAN/GTIN 4960664629596
Nummer fabrikant TWH01820

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
Continu
 
nat maximaal