DC.T 070202, Soort: CA6525

Artikelnummer: 260381 CA6525
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 070202
Hoekradius 0,2 mm
Soort CA6525
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MQ
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 140 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260381 CA6525
EAN/GTIN 4960664589227
Nummer fabrikant TJV01820

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 070202, Soort: CA6525

DC.T 070202, Soort: CA6525

op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 8,30
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,78
vanaf 10  Stuks
€ 8,15
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
€ 6,35
op aanvraag
Op voorraad
736 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,96
vanaf 10  Stuks
€ 8,30
ISO-code wisselplaat DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM
Soort CA6525 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 140 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien