Klemdraaihouder SDNCN 62,5°, voor wisselplaten DC.., neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 8/07mm

Artikelnummer: 260300 8/07
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 8 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort neutraal
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SDNCN 0808D07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Functiebreedte L4 neutrale houders 4 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 7,5 mm
Totale lengte L neutrale houders 60 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 62,5 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260300 8/07
EAN/GTIN 4067263103295
Nummer fabrikant 260300 8/07