• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Klemdraaihouder SDNCN 62,5°, voor wisselplaten DC.., neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm

Artikelnummer: 260300 12/07
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort neutraal
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SDNCN 1212F07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Functiebreedte L4 neutrale houders 6 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 11 mm
Totale lengte L neutrale houders 80 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 62,5 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260300 12/07
EAN/GTIN 4045197878243
Nummer fabrikant 260300 12/07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com