Klemdraaihouder 12/07 mm

Artikelnummer: 260299 12/07
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtgrootte 12 mm
    Plaatafmeting 7 mm
    Inzetsoort links
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder SDACR/L 1212M07
    geschikte wisselplaat DC.. 0702..
    Functiebreedte L4 12 mm
    Koplengte L1 15 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Wisselplaatschroevenset 269021 1
    Instelhoek κ 90 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260299 12/07
    EAN/GTIN 4045197797926
    Nummer fabrikant 260299 12/07

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen