Spanschroef, 10-delig, Type: 1

Artikelnummer: 269021 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10-delig
Aandrijving TX7
Schroefdraad M2,5
Lengte L 7 mm
Aanhaalmoment 0,9 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 269021 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406248338
Kopiëren
Nummer fabrikant 269021 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen