{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260148 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819031 | |
Nummer fabrikant | 260148 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T302 HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
727 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Soort | HB7140-1 | HB7020 |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | 120 m/min - 350 m/min |