{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT09T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7130-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260148 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290919 | |
Nummer fabrikant | 260148 HB7130-2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CC.T 09T302, Soort: HB7130-2
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
633 stuks direct leverbaar
|
|
Hoekradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-code wisselplaat | CCMT09T302 | DCMT11T302 |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | Fijnruwfrezen |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Soort | HB7130-2 | HB7130-2 |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Tolerantie | M | M |