{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | PR005S | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 90 m/min | |
Coating | Megacoat Hard | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251474 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836703 | |
Nummer fabrikant | TLH06277 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Soort: PR005S
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 10,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | S | P | M |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |