{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 180 m/min - 590 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251474 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699179 | |
Nummer fabrikant | TAA06247 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 CA510
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |